曜日別特売

スーパーロックフック

スーパーロックフック - スーパーツールスーパーロックフック - スーパーツール

敷鉄板の運搬・施工作業に最適です。
吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。
敷鉄板より抜去する時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーンなどで容易にワークより取り外しができます。
開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しが楽にできます。
NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録商品

用途通常のロック付フックとしての使用や、アイピースでの直吊り作業に。材質特殊合金鋼トラスコ品番564-1074幅(mm)167全長(mm)381タイプ開閉ロック式基本使用荷重(t)2本体厚さ(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※レバーを操作する時に、ゆびづめに注意して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基本使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79695624SLH2A2
29,010
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする