近畿製作所
リリーフバルブ
作動圧力の精度が±3%。
シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。
用途
エアー配管、回路中や末端のコネクトです。
トラスコ品番
146-5263
材質
真鍮、バイトン、他
幅(mm)
21
全長(mm)
54
使用流体
圧縮空気
設定圧力(MPa)
1
接続口径D
R1/2
内容量
1個
注意
※空気専用です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79692544
NO.210RV 1.0MPA 1/2
¥
7,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください