ニッサチェイン
ステンレスワイヤークリップ
水回りに最適なステンレス製です。
ワイヤーロープを通し、両側のナットを締め付けてアイ加工が行えます。
用途
ワイヤーロープの末端加工に。
材質
本体:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※使用強度については使用する締付け工具によって使用荷重が変わるため、使用荷重は表記しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
ねじ径
寸法A(mm)
寸法B2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79693725
B-1801
127-8637
13
M3
10
14
¥
582
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79693734
B-1802
126-7715
14
M3
12
16
¥
616
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79693750
B-1803
126-6056
18
M4
15
18
¥
686
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください