ニッサチェイン
ユニクロ洋灯吊
木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として使用できます。
用途
木下地の壁面などにねじ込み、吊り、固定金具として。
トラスコ品番
127-3977
材質
本体:鉄(SWRM6)、表面処理:ユニクロ
寸法A(mm)
25
参考使用荷重(kg)
3
寸法B(mm)
13.5
寸法C(mm)
14
破断荷重(kg)
41
梱包内容
ICH30×6個入
線径(mm)
3
内容量
1パック(6個)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
※チェインから外れないようにフック部を閉じる場合がありますが、フック部を再度開けたり、何度も変形を加えると強度が低下します。
※洋灯吊の参考使用荷重は天井や壁など、取り付ける場所の強度によって異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79702974
P-167
¥
170
¥
159
¥
175
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください