龍宝丸
ダイヤモンド一発チェーンソーやすり
粗目と細目が1本になって荒研ぎと仕上げが一発でできます。
ダイヤモンドで驚異の研磨力を持ってます。
Tプラスコーティングで永く研げます。
用途
チェーンソー、包丁、ハサミ、草刈刃等
トラスコ品番
552-2774
材質
ヤスリ:人工ダイヤモンド、鉄。ハンドル:PVC
形状
丸
粒度
(#)100200
全長(mm)
215
刃長(mm)
145
刃幅(mm)
4.7
内容量
1本
注意
※作業時は目の保護の為に安全メガネ等の着用をお願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79697819
1000-47
¥
1,342
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください