tanQest
交換式スライド式ブラシ ブラシ取付金具
着脱式でブラシ交換が簡単です。
異なる番手のブラシを組み合わせることができます。
熱融着でブラシを束ねています。
軽量で抜けにくい設計です。
材質
スチール
軸径(Φmm)
12
高さ(mm)
110
軸長(mm)
100
ブラシ長(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取付ブラシは別売です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
直径(mm)
取付個数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79688448
21350
255-7630
60
60
(交換ブラシ)4
¥
17,780
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
79688457
21351
255-7632
80
80
(交換ブラシ)8
¥
20,228
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
79688466
21352
255-7629
100
100
(交換ブラシ)12
¥
21,840
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください