曜日別特売

保護めがね 軽量 VS-105F

保護めがね 軽量 VS-105F - ミドリ安全

イチゴ一粒(約20g)より軽い保護メガネです。
フレキシブルノーズパッドは鼻に当たる範囲が広く、圧力が低くなっているため、従来のものより重量感やパッド跡を軽減します。
やわらかいテンプルが、頭を優しく包み込みます。

トラスコ品番513-9540材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック長さ(mm)88幅(mm)138高さ(mm)44タイプノーズパッドありレンズ色クリアテンプル色ブラック/ブルー/グリーンレンズ厚さ(mm)1.7紫外線カット角度調節内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79692280VS-105F
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする