曜日別特売

チップソー

チップソー - DIAMONDチップソー - DIAMOND

材料径Φ10~Φ25までの異形棒、丸棒材が切断可能です。(切断可能径は機械によって異なります)
平均切断本数は鉄筋径あたりおよそD10:1500本、D13:1200本、D16:1000本、D19:800本、D25:600本です。

用途アンカーボルトの除去や鉄筋の切断に。トラスコ品番521-2862適合機種DFC-20FL、DFC-2536BLH、DFC-25D刃厚(mm)1.5外径(mm)110内容量1箱(4枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796994047Y6429S
18,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする