曜日別特売

下押さトグルクランプ 横型

下押さトグルクランプ 横型 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)下押さトグルクランプ 横型 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)下押さトグルクランプ 横型 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)下押さトグルクランプ 横型 - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

下方押え型
ハンドル横型
手動タイプのトグルクランプです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
締圧力(kN)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ボルト径
締圧力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7969447723330.1001537-520579付属:M4×250.4
5,030
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
7969448623330.1002537-5200120付属:M5×301.1
7,200
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
7969449523330.1003537-5208162付属:M6×351.2
7,829
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
7969450423330.1004537-5199206付属:M8×452.5
9,850
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
7969452023330.1005537-5192287付属:M8×653
12,320
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
7969452923330.1006537-5204321付属:M12×805
20,463
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする