モトユキ
ダイヤモンドチップソーグローバルソー外壁達人(窯業サイディングボード用)
切断を科学した「非対称ヘキサゴンチップ」が端面の衝撃を分散させ、コバ欠けを抑制します。
薄刃設計により切断抵抗が低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップしました。
用途
窯業サイディングボード、押出成形セメント板、ケイカル板、せっこうボード、ラスボード などの切断に。
トラスコ品番
195-3244
適合機種
集じん・防じんマルノコ、マルノコ、充電マルノコ
材質
台金:工具鋼、チップ:焼結ダイヤ
刃数
10枚
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
本体厚さ(mm)
1
刃厚(mm)
1.4
適合材
サイディング
外径(mm)
150
穴径(mm)
20
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79698598
GTS-C-150-10
¥
16,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった