曜日別特売

チップソー グローバルソー(石こうボード・キッチンパネル兼用)

チップソー グローバルソー(石こうボード・キッチンパネル兼用) - モトユキ

極薄刃設計・鋭い刃先でスパッとキレイに切断します。
超微粒子超硬チップの採用により、鮮やかな切れ味が持続します。

用途普通硬質石こうボード(スーパーハード)、石こうボード、ケイカル板、ラスボード、化粧ケイカル板、ジプトーン、キッチンパネル(ホーロー系・金属系には適しません)などの切断に。刃数48枚穴径(mm)20適合機種充電マルノコトラスコ品番195-3246最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000本体厚さ(mm)0.8刃厚(mm)1外径(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(mm)
穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79698616SH-15048枚600015020
5,100
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする