モトユキ
チップソー グローバルソー 黒鋭龍(木工用)
騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制します。
用途
木材(縦・横)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ハードボード、パーチクルボード、MDFなどの切断に。
トラスコ品番
195-3247
適合機種
充電マルノコ
刃数
40枚
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
本体厚さ(mm)
0.9
刃厚(mm)
1.5
適合材
木工
外径(mm)
150
穴径(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79698625
KRS-150-40
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください