モトユキ
チップソーグローバルソー 板金達人(ガルバリウム鋼板用)
硬度92.2[HRA]の高硬度チップ採用により摩耗を抑え、更なる長寿命を実現します。
最適な歯数設計によりキレイな切断面が得られ、シャープな切れ味が持続します。
用途
ガルバリウム鋼板、角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキ などの切断に。
トラスコ品番
195-3254
適合機種
充電マルノコ
刃数
60枚
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
本体厚さ(mm)
1
刃厚(mm)
1.3
外径(mm)
150
穴径(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断能力(mm)鉄鋼
1.2
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79698634
GTS-KX-150
¥
10,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった