八幡ねじ
セイフティーフック B型
脱着が容易です。
サイズは呼び径です。
用途
チェーンの連結など、取り外しが必要な場所に使用。
材質
スチール、表面処理:ユニクロ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
参考使用荷重(kg)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79690110
YHI-SFTF-5
230-6106
50
30
25
6.5
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌日出荷
79690119
YHI-SFTF-6
230-6124
60
40
30
7.9
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
79690128
YHI-SFTF-12
230-4617
120
120
64
21
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください