神王工業
ステンレスドリル(六角軸ショート) TCHSセット品
TIN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上させ、食いつきの良い独自形状の刃先を採用しております。
短い全長により、ビビり、ブレを抑制し、力を入れても折れにくくなっております。
用途
被削材:ステンレス、鉄鋼、アルミ、プラスチック、木材。
トラスコ品番
369-0726
適合機種
インパクトドライバー、充電ドリル、電気ドリル
セット内容
2.0/2.5/3.0/3.2/3.3/3.4/3.5/3.8/4.0/4.2/4.5/5.0/5.5/6.0mm
材質
材質:高速度鋼(HSS)
表面処理
TINコーティング
内容量
1組(14本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79701100
TCHS-14S
¥
14,400
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください