スポンジドラム巻粘着付

スポンジドラム巻粘着付 - 光

衝撃吸収性に優れています。

用途防振・防音・戸当たり等の緩衝材に。仕様テープ付トラスコ品番854-8017材質NBR幅(mm)30厚さ(mm)10寸法(mm)縦×横×長さ:10×30×1000内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79695947KS1030-11TW
10,450
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする