ジーベック
ワンタッチファン単体2個 ファン単品
ジーベック製空調服全般に使用できます。
用途
空調服用。
最大風量(L/sec)
7.2V:48.8、6.0V:42.2、5.0V:36.8、3.3V:25.8 ※いずれもファン2個の性能です。
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79702414
FAN2200G-999-888
115-9515
グレー
ワンタッチファン7.2V専用 グレー(2個)
¥
8,480
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌々日出荷
79702439
FAN2200R-999-888
115-9517
黒×赤
ワンタッチファン7.2V専用 赤(2個)
¥
9,400
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
79702430
FAN2200K-999-888
115-9516
黒
ワンタッチファン7.2V専用 クロ(2個)
¥
8,480
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください