※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジーベック
ワンタッチファン単体2個 ファン単品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(2個)
トラスコ品番
115-9516
注文コード
79702430
品番
FAN2200K-999-888
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,480
ジーベック製空調服全般に使用できます。
用途
空調服用。
トラスコ品番
115-9516
色
黒
品名
ワンタッチファン7.2V専用 クロ(2個)
最大風量(L/sec)
7.2V:48.8、6.0V:42.2、5.0V:36.8、3.3V:25.8 ※いずれもファン2個の性能です。