サンデーペイント
ラッカースプレーMAX 容量:0.3L
トルエン、キシレン、エチルベンゼン、MIBK、鉛などの有害物質を使用しない高機能アクリルラッカースプレー。
トラスコ品番
338-4708
材質
アクリル樹脂系ラッカー
容量(L)
0.3
塗布面積(m
2
)
約0.4~0.5
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.12L
指触乾燥時間(時間)
約15分(20℃)、約30分(冬)
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79697810
2000AD
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください