ストッパー金具

ストッパー金具 - カナツーストッパー金具 - カナツーストッパー金具 - カナツー

ペダル踏み式により、後車輪2輪が同時にロックします。解除ペダルでロックは外れます。
特許認証番号:第3319922号

用途傾斜地での自然走行防止。トラスコ品番457-7159適合機種PLA150-DX材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ摘要150kg用内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79695256150S
12,100
7,598
8,358(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする