クロダブラシ
ワイヤーブラシ PRO 反柄 3行 黒波
毛材が硬めの鋼線で、金属の表面などへの強めのブラッシングに向いています。
用途
金属全般のサビ ・ 汚れ落としや塗装剥がし、研磨等に。
トラスコ品番
582-5542
幅(mm)
23
全長(mm)
255
高さ(mm)
44
毛丈(mm)
25
毛材
硬鋼線
行数
3
植付(mm)
95
線径(mm)
0.3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79697557
086-22203
¥
684
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください