FKD(フクダ精工)
テーパーネックボールエンドミル2R
抜け勾配付の深彫り用で、一般鋼材から高硬度材、難削材の切削まで広範囲に性能を発揮します。
用途
R加工用。
トラスコ品番
810-4625
材質
粉末ハイス
刃数
2枚
全長(mm)
180
刃長(mm)
8
表面処理
ノンコーティング
ボール半径(mm)
2
半径R(mm)
2
ねじれ角(°)
30
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79697399
NBE-2R
¥
16,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください