曜日別特売

一般圧力計(B枠立型・Φ100)

一般圧力計(B枠立型・Φ100) - 高島計器一般圧力計(B枠立型・Φ100) - 高島計器一般圧力計(B枠立型・Φ100) - 高島計器一般圧力計(B枠立型・Φ100) - 高島計器一般圧力計(B枠立型・Φ100) - 高島計器一般圧力計(B枠立型・Φ100) - 高島計器

JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
基本圧力計として広くご利用頂けます。
製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。

用途一般用、室内用。材質外枠材質:SPC・黒塗装形状B型外径(Φmm)100精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続部のサイズ
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796913541029010420-8907G3/8ST B G3/8 100X0.1MPa0.0020.0~0.1
3,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
796913701029016421-0384G3/8ST B G3/8 100X0.16MPa0.0050.0~0.16
3,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
796913791029025421-0418G3/8ST B G3/8 100X0.25MPa0.0050.0~0.25
3,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
796913881029040421-0416G3/8ST B G3/8 100X0.4MPa0.010.0~0.4
3,600
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
796913971029060420-8908G3/8ST B G3/8 100X0.6MPa0.010.0~0.6
3,600
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
796914061029110421-0407G3/8ST B G3/8 100X1MPa0.020.0~1
3,600
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
796914151029116421-0406G3/8ST B G3/8 100X1.6MPa0.050.0~1.6
3,600
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
796914241029125421-0391G3/8ST B G3/8 100X2.5MPa0.050.0~2.5
3,600
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
796914401029140421-0386G3/8ST B G3/8 100X4MPa0.10.0~4
3,600
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
796914491029160421-0414G3/8ST B G3/8 100X6MPa0.10.0~6
5,000
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
796914581029210421-0396G3/8ST B G3/8 100X10MPa0.20.0~10
5,000
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
796914671029216421-0420G3/8ST B G3/8 100X16MPa0.50.0~16
5,000
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
796914761029225421-0389G3/8ST B G3/8 100X25MPa0.50.0~25
6,800
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
796914851030010421-0381R3/8ST B R3/8 100X0.1MPa0.0020.0~0.1
3,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
796914941030016421-0385R3/8ST B R3/8 100X0.16MPa0.0050.0~0.16
3,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
796915101030025420-8905R3/8ST B R3/8 100X0.25MPa0.0050.0~0.25
3,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
796915191030040421-0412R3/8ST B R3/8 100X0.4MPa0.010.0~0.4
3,600
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
796915281030060421-0388R3/8ST B R3/8 100X0.6MPa0.010.0~0.6
3,600
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
796915371030110421-0413R3/8ST B R3/8 100X1MPa0.020.0~1
3,600
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
796915461030116420-8906R3/8ST B R3/8 100X1.6MPa0.050.0~1.6
3,600
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
796915551030125421-0392R3/8ST B R3/8 100X2.5MPa0.050.0~2.5
3,600
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
796915641030140421-0411R3/8ST B R3/8 100X4NPa0.10.0~4
3,600
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
796915801030160421-0400R3/8ST B R3/8 100X6MPa0.10.0~6
5,000
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
796915891030210421-0415R3/8ST B R3/8 100X10MPa0.20.0~10
5,000
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
796915981030216421-0404R3/8ST B R3/8 100X16MPa0.50.0~16
5,000
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
796916071030225420-8910R3/8ST B R3/8 100X25MPa0.50.0~25
6,800
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする