高島計器
一般圧力計(A枠立型・Φ100)
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
基本圧力計として広くご利用頂けます。
製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
用途
一般用、室内用。
形状
A型
外径(Φmm)
100
精度
±1.6%F.S
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
内容量
1個
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
測定流体
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79691099
1027010
421-0399
ST A G3/8 100X0.1MPa
気体、液体
0.002
0.0~0.1
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79691108
1027016
421-0410
ST A G3/8 100X0.16MPa
気体、液体
0.005
0.0~0.16
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79691117
1027025
421-0393
ST A G3/8 100X0.25MPa
気体、液体
0.005
0.0~0.25
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
79691126
1027040
420-8909
ST A G3/8 100X0.4MPa
気体、液体
0.01
0.0~0.4
¥
3,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79691135
1027060
421-0397
ST A G3/8 100X0.6MPa
気体、液体
0.01
0.0~0.6
¥
3,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
79691144
1027110
421-0405
ST A G3/8 100X1MPa
気体、液体
0.02
0.0~1
¥
3,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79691160
1027116
420-8898
ST A G3/8 100X1.6MPa
気体、液体
0.05
0.0~1.6
¥
3,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79691178
1027140
420-8903
ST A G3/8 100X4MPa
気体、液体
0.1
0.0~4
¥
3,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
79691187
1027160
421-0380
ST A G3/8 100X6MPa
気体、液体
0.1
0.0~6
¥
4,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79691196
1027210
421-0419
ST A G3/8 100X10MPa
気体、液体
0.2
0.0~10
¥
4,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79691205
1027216
421-0383
ST A G3/8 100X16MPa
気体、液体
0.5
0.0~16
¥
4,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79691214
1027225
421-0390
ST A G3/8 100X25MPa
気体、液体
0.5
0.0~25
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
79691230
1028010
421-0398
ST A R3/8 100X0.1MPa
気体、流体
0.002
0.0~0.1
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79691239
1028016
421-0403
ST A R3/8 100X0.16MPa
気体、流体
0.005
0.0~0.16
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79691248
1028025
421-0408
ST A R3/8 100X0.25MPa
気体、流体
0.005
0.0~0.25
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79691257
1028040
420-8900
ST A R3/8 100X0.4MPa
気体、流体
0.01
0.0~0.4
¥
3,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79691266
1028060
421-0382
ST A R3/8 100X0.6MPa
気体、流体
0.01
0.0~0.6
¥
3,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
79691275
1028110
420-8904
ST A R3/8 100X1MPa
気体、流体
0.02
0.0~1
¥
3,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79691284
1028116
420-8902
ST A R3/8 100X1.6MPa
気体、流体
0.05
0.0~1.6
¥
3,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79691300
1028125
421-0402
ST A R3/8 100X2.5MPa
気体、流体
0.05
0.0~2.5
¥
3,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
79691309
1028140
421-0394
ST A R3/8 100X4MPa
気体、流体
0.1
0.0~4
¥
3,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79691318
1028160
420-8899
ST A R3/8 100X6MPa
気体、流体
0.1
0.0~6
¥
4,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79691327
1028210
420-8895
ST A R3/8 100X10MPa
気体、流体
0.2
0.0~10
¥
4,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
79691336
1028216
421-0401
ST A R3/8 100X16MPa
気体、流体
0.5
0.0~16
¥
4,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79691345
1028225
421-0421
ST A R3/8 100X25MPa
気体、流体
0.5
0.0~25
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79691169
1027125
420-8896
ST A G3/8 100X2.5MPa
気体、液体
0.05
0.0~2.5
¥
3,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください