曜日別特売

一般圧力計(B枠立型・Φ75)

一般圧力計(B枠立型・Φ75) - 高島計器一般圧力計(B枠立型・Φ75) - 高島計器一般圧力計(B枠立型・Φ75) - 高島計器一般圧力計(B枠立型・Φ75) - 高島計器一般圧力計(B枠立型・Φ75) - 高島計器

基本圧力計として広くご利用頂けます。
製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。

用途一般用、室内用。形状B型精度±1.6%F.S内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
呼称
測定流体
最小目盛(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796908101023010420-2352外部材質:SPC・黒塗装ST B G3/8 75×0.1MPa気体、液体0.002
3,400
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
796908191023016420-2295外枠材質:SPC・黒塗装ST B G3/8 75×0.16MPa気体、液体0.005
3,400
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
796908281023025420-3827外枠材質:SPC・黒塗装ST B G3/8 75×0.25MPa気体、液体0.005
3,400
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
796908371023040420-3863外枠材質:SPC・黒塗装ST B G3/8 75×0.4MPa気体、液体0.01
3,100
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
796908461023060420-2327外枠材質:SPC・黒塗装ST B G3/8 75×0.6MPa気体、液体0.01
3,100
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
796908551023110420-3853外枠材質:SPC・黒塗装ST B G3/8 75×1MPa気体、液体0.02
3,100
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
796908641023116420-2329外枠材質:SPC・黒塗装ST B G3/8 75×1.6MPa気体、液体0.05
3,100
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
796908801023125420-3835外枠材質:SPC・黒塗装ST B G3/8 75×2.5MPa気体、液体0.05
3,100
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
796908891023140420-2344外枠材質:SPC・黒塗装ST B G3/8 75×4MPa気体、液体0.1
3,100
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
796908981023160420-2347外枠材質:SPC・黒塗装ST B G3/8 75×6MPa気体、液体0.1
4,700
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
796909071023210420-3832外枠材質:SPC・黒塗装ST B G3/8 75×10MPa気体、液体0.2
4,700
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
796909161023216420-2296外枠材質:SPC・黒塗装ST B G3/8 75×16MPa気体、液体0.5
4,700
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
796909251024010420-2343外枠材質:SPC・黒塗装ST B R3/8 75×0.1MPa気体、液体0.002
3,400
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
796909341024016420-3847外枠材質:SPC・黒塗装ST B R3/8 75×0.16MPa気体、液体0.005
3,400
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
796909501024025420-2328外枠材質:SPC・黒塗装ST B R3/8 75×0.25MPa気体、液体0.005
3,400
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
796909591024040420-3850外枠材質:SPC・黒塗装ST B R3/8 75×0.4MPa気体、液体0.01
3,100
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
796909681024060420-3860外枠材質:SPC・黒塗装ST B R3/8 75×0.6MPa気体、液体0.01
3,100
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
796909771024110420-2299外枠材質:SPC・黒塗装ST B R3/8 75×1MPa気体、液体0.02
3,100
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
796909861024116420-2309外枠材質:SPC・黒塗装ST B R3/8 75×1.6MPa気体、液体0.05
3,100
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
796909951024125420-2312外枠材質:SPC・黒塗装ST B R3/8 75×2.5MPa気体、液体0.05
3,100
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
796910041024140420-2308外枠材質:SPC・黒塗装ST B R3/8 75×4MPa気体、液体0.1
3,100
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
796910201024160420-3826外枠材質:SPC・黒塗装ST B R3/8 75×6MPa気体、液体0.1
4,700
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
796910291024210420-2335外枠材質:SPC・黒塗装ST B R3/8 75×10MPa気体、液体0.2
4,700
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
796910381024216420-3851外枠材質:SPC・黒塗装ST B R3/8 75×16MPa気体、液体0.5
4,700
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
796910471024225420-2315外枠材質:SPC・黒塗装ST B R3/8 75×25MPa気体、液体0.5
6,500
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
796922191023225466-2487(接液部)【株】黄銅(C3604)、【ブルドン管】黄銅(C2700/C2680)ST B G3/8 75×25MPaエアー0.5
6,500
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする