Clover(クロバー)
ソフト替えゴム 4コール
耐久性が高く高品質なクロバーのゴムひもです。
ソフトなフィット感の替えゴムです。
約3倍伸びます。
用途
キッズ用肌着などに。
トラスコ品番
166-4722
セット内容
ひも通し1本
材質
糸:ポリエステル、ゴム:天然ゴム、ひも通し:ポリスチレン
幅(mm)
約3
色
白
全長(m)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79689656
26-047
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください