曜日別特売

リブ付ボックスファイル

リブ付ボックスファイル - PLUS(プラス)[文具]

収納のしやすさにこだわったボックスファイルです。
クリアホルダーやクリアファイルの収納に適しています。
すべり止め突起付きだからホルダー1枚でもすっきり収納できます。

材質ポリプロピレンダークネイビー付属品ジョイントパーツ(ボックスを並べて連結するパーツが本体に付いています)1個トラスコ品番196-2883幅(mm)80内形寸法(mm)参考:幅72×縦306×横232縦(mm)321横(mm)250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79688326FL-411BF DNV321
930
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする