PLUS(プラス)[文具]
シンプルクリアーファイル10P
きれいな透明表紙のシンプルクリアーファイルです。
10ポケットは通知表入れにもオススメです。
トラスコ品番
196-1432
材質
表紙=ポリプロピレン、ポケット=ポリプロピレン(エンボスタイプ)
厚さ(mm)
ポケット:0.04、表紙:0.4
色
ブルー
背幅(mm)
6
縦(mm)
307
横(mm)
230
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79694775
FC-210SC BL
¥
270
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください