エドマ(EDMA)
タイル施工用ゴムハンマー
ヘッドに様々な角度をつけた面があるのでタイル施工など位置調整時に接触面積が大きく作業がしやすいです。
グリップ部に滑り止め加工を施しグリップ力を高めています。
トラスコ品番
506-8774
材質
頭部:ゴム、柄:樹脂
全長(mm)
355
呼称
1 1/2
頭部長(mm)
95
頭径(mm)
48×55
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79696446
261855
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください