レインウェア ストレッチ強化レイン #8600

レインウェア ストレッチ強化レイン #8600 - アーヴァンレインウェア ストレッチ強化レイン #8600 - アーヴァン

生地はストレッチ素材を使用した動きに対して突っ張りにくく、上着ファスナーに止水ファスナーを使用して、雨の侵入を防ぎます。
ファスナー引手部分には反射材を使用し、肩口の配色の箇所は生地が2枚になっています。
摩擦や耐久性が優れており、フードは衿収納タイプ、ズボンには雨の浸入を防ぐWフォールドポケットカーゴタイプです。
膝部分は生地が2枚になっている為、摩擦や耐久性に優れています。

材質表地:ポリエステル100%、表地裏:TPUラミネート内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796992108600-NV-S576-7894ネイビーS78-86150-160
9,144
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
796992198600-NV-M576-6343ネイビーM84-92155-165
9,144
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
796992288600-NV-L576-9441ネイビーL90-98160-170
9,144
5,998
6,598(税込)
当日出荷
796992378600-NV-LL576-7899ネイビーLL96-104165-175
9,144
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
796992468600-NV-3L576-7861ネイビー3L102-110170-180
9,144
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
796992558600-NV-4L576-6293ネイビー4L108-122175-185
9,144
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
796992648600-NV-5L576-6329ネイビー5L120-134175-185
9,144
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
796992808600-SAB-S576-7928サンドベージュS78-86150-160
9,144
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
796992898600-SAB-M576-6285サンドベージュM84-92155-165
9,144
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
796992988600-SAB-L576-9471サンドベージュL90-98160-170
9,144
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
796993078600-SAB-LL576-6277サンドベージュLL96-104165-175
9,144
5,998
6,598(税込)
当日出荷
796993168600-SAB-3L576-4781サンドベージュ3L102-110170-180
9,144
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする