ステレオヘッドセット ATH-770XCOM

ステレオヘッドセット ATH-770XCOM - audio-technicaステレオヘッドセット ATH-770XCOM - audio-technicaステレオヘッドセット ATH-770XCOM - audio-technicaステレオヘッドセット ATH-770XCOM - audio-technicaステレオヘッドセット ATH-770XCOM - audio-technicaステレオヘッドセット ATH-770XCOM - audio-technica

DJやミュージシャンに愛用されたロングセラーモデルの音響技術を継承。
音楽を楽しむ際はタイトに引き締まった重低音、クリアなボーカルを再生します。
マイクは、ゲーミングヘッドセットでも実績のあるコンデンサータイプを採用しました。
自由自在に動かせるグースネックを備えており、狙った音を捉え正確な音声を提供します。

トラスコ品番582-5499セット内容本体、取扱説明書材質ABS樹脂幅(mm)165型式ダイナミック型高さ(mm)195タイプΦ3.5mm金メッキステレオ4極ミニプラグ奥行(mm)85ケーブル長(m)2再生周波数帯域(Hz)0.02~24音圧レベル(dB)出力:103mWドライバー径d1(Φmm)40最大入力(W)0.5RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79694380ATH-770XCOM
20,800
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする