曜日別特売
ATH-770XCOM ステレオヘッドセット ATH-770XCOM audio-technica 79694380

ATH-770XCOM ステレオヘッドセット ATH-770XCOM audio-technica 79694380
ATH-770XCOM ステレオヘッドセット ATH-770XCOM audio-technica 79694380
ATH-770XCOM ステレオヘッドセット ATH-770XCOM audio-technica 79694380
ATH-770XCOM ステレオヘッドセット ATH-770XCOM audio-technica 79694380
ATH-770XCOM ステレオヘッドセット ATH-770XCOM audio-technica 79694380
ATH-770XCOM ステレオヘッドセット ATH-770XCOM audio-technica 79694380

ステレオヘッドセット ATH-770XCOM

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79694380
品番
ATH-770XCOM
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

DJやミュージシャンに愛用されたロングセラーモデルの音響技術を継承。
音楽を楽しむ際はタイトに引き締まった重低音、クリアなボーカルを再生します。
マイクは、ゲーミングヘッドセットでも実績のあるコンデンサータイプを採用しました。
自由自在に動かせるグースネックを備えており、狙った音を捉え正確な音声を提供します。

トラスコ品番
582-5499
セット内容
本体、取扱説明書
材質
ABS樹脂
幅(mm)
165
型式
ダイナミック型
高さ(mm)
195
タイプ
Φ3.5mm金メッキステレオ4極ミニプラグ
奥行(mm)
85
ケーブル長(m)
2
再生周波数帯域(Hz)
0.02~24
音圧レベル(dB)
出力:103mW
ドライバー径d1(Φmm)
40
最大入力(W)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする