ALLEX
ストーマケア用ハサミ
全長、刃渡り共に取り回しのしやすいサイズ感となっており、パウチを傷つけにくいよう面取り、先丸加工を施してあります。
曲線カットに最適なカーブ形状の刃先です。
用途
ストーマ装具のカットに。
トラスコ品番
391-2770
材質
刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル部:ABS樹脂
全長(mm)
120
刃長(mm)
25
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79688107
18317
¥
1,200
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください