曜日別特売

ダイローブバリュー耐切創・耐薬品ニトリル手袋

ダイローブバリュー耐切創・耐薬品ニトリル手袋 - ダイヤゴム

ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です。
手のひら部の厚さ1.7mm、破れにくく耐久性、物性強度に優れています。
裏地に耐切創繊維を使用しており、高い耐切創性を有します(EN388:2016 レベルC)。
手のひら部の特殊スベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。

用途金属加工、機械加工、切削加工、ガラス加工、自動車関連、建築建設関連、油作業など。材質表:ニトリルゴム、裏:ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン、ガラス繊維、その他グリーン厚さ(mm)1.75全長(cm)35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
トラスコ品番
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79694915DVSN251-MM35610-86097.720.6
4,460
2,598
2,858(税込)
当日出荷
79694924DVSN251-LL35610-86078.121.6
4,460
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
79694940DVSN251-LLLL35610-86088.522.2
4,460
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする