象印チェンブロック
チェーンスリング100(アイタイプ) ラッチ付き
丈夫な外れ止め金具付き
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました
用途
荷役、運搬吊り作業
トラスコ品番
134-7498
材質
スチール
基本使用荷重(t)
2.7
寸法a(mm)
スリングフック:25
寸法t(mm)
スリングフック:21
寸法b(mm)
スリングフック:12
寸法s(mm)
スリングフック:24
チェーン径(Φmm)
7.1
寸法m(mm)
スリングフック:28
寸法n(mm)
スリングフック:37
寸法p(mm)
スリングフック:98
寸法m'(mm)
スリングフック:31
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効長(m)
1.5
マスターリンク寸法a(mm)
80
マスターリンク寸法b(mm)
114
マスターリンク寸法d(mm)
17
マスターリンク寸法p(mm)
141
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79697889
2-MFF-YP-7.1
¥
20,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください