曜日別特売

デジタル風速計

デジタル風速計 - マザーツール

小型・軽量タイプの風速計です。
屋内外問わず使用可能なベーン式の風速センサーを採用しました。
測定値を固定するデータホールド機能搭載です。
測定値の最大値を固定するMAXホールド機能搭載です。
平均風速を表示するAVG機能搭載です。
電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載です。
液晶バックライト付です。
風の強さを分類する尺度「ビューフォート風力階級12段階」表示機能搭載です。
無操作時間約5分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載です。

付属品単4乾電池×3本(お試し電池)、取扱説明書トラスコ品番402-5373幅(mm)54高さ(mm)163奥行(mm)30電源(V)単4形乾電池(1.5V)×3測定精度±(5%rdg+0.5)(m/s)風速測定範囲(m/s)1~30分解能(m/s)0.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79692885MT-EN1A
6,980
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする