MagX(マグエックス)
マグネットラベル(ロールタイプ)
使いやすい名板サイズ幅のマグネットシートです。
スチールキャビネットの掲示や棚番に貼る事が出来ます。
ラベルライターに対応サイズで幅に合わせて綺麗に貼れます。
用途
工場内の棚番など、様々な用途に。
材質
本体:PVC、マグネットシート(再生CPE20%)
長さ(mm)
5000
厚さ(mm)
0.6
色
黄
長さ(m)
5
吸着力(N)
2.45
表面磁束密度(T)
0.031
吸着力(N/cm
2
)
25
内容量
1パック(1枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
規格
対応機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79702755
MNAME-S-5M-Y
228-3692
15
ラベルライター対応幅 12mm
ラベルライター12mm幅
¥1,714
取扱い終了
79702764
MNAME-M-5M-Y
228-3691
21
ラベルライター対応幅 18mm
ラベルライター18mm幅
¥2,088
取扱い終了
79702780
MNAME-L-5M-Y
228-3695
27
ラベルライター対応幅 24mm
ラベルライター24mm幅
¥2,598
取扱い終了
79702789
MNAME-2L-5M-Y
228-3693
38
ラベルライター対応幅 36mm
ラベルライター36mm幅
¥3,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください