マジックインキ Hi-Fine0.5

マジックインキ Hi-Fine0.5 - マジックインキ

線幅0.5~0.7mmの極細字タイプです。

用途事務用、宛名書き、名前書き、園芸用、写真への表記に。トラスコ品番220-8616線幅(mm)筆記:0.5~0.7インク色RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79697548M900R-T1
120
109
120(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする