SKF(日本エスケイエフ)
ストロボスコープTKRS
運転中の機械が静止しているように目視点検が行えるストロボスコープです。
用途
稼働中の機械の目視検査に。
回転機器を静止しているかのように見るために。
測定精度(%)
±0.02% ±1ディジットもしくは±0.025μsの大きい方
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79695640
TKRS 11
単3電池3本
565-9480
78
225
50
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
翌々日出荷
79695649
TKRS 21
単3電池3本
565-9463
78
225
50
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
翌々日出荷
79695658
TKRS 41
電源アダプター、外部トリガー用プラグ
566-1000
130
150
112
オープン
¥
799,800
¥
879,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください