レオナ
取手付大型ボトル コック付
貯蔵に最適です。
移送や持ち運びに便利な取手付タイプです。
キャップは液漏れに強い構造です。
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、パッキン:熱可塑性エラストマー(TPE)
色
乳白色
口径(Φmm)
83
取手
あり
目盛間隔(mL)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(mL)
高さ(mm)
容量(L)
直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79692955
4093-0192
249-8620
10000
390
10
250
¥
8,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
79692964
4093-0194
249-8615
20000
540
20
290
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
79692980
4093-0195
249-8616
25000
610
25
290
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください