曜日別特売

取手付大型ボトル

取手付大型ボトル - レオナ

貯蔵に最適です。
移送や持ち運びに便利な取手付タイプです。
キャップは液漏れに強い構造です。

トラスコ品番249-8619材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、パッキン:熱可塑性エラストマー(TPE)幅(mm)250乳白色容量(mL)10000高さ(mm)390奥行(mm)250容量(L)10口径(Φmm)83直径(mm)250取手目盛間隔(mL)1000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796929464093-2892
7,800
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする