曜日別特売

メタルフレーム遮光めがね BL-1

メタルフレーム遮光めがね BL-1 - トーアボージンメタルフレーム遮光めがね BL-1 - トーアボージンメタルフレーム遮光めがね BL-1 - トーアボージンメタルフレーム遮光めがね BL-1 - トーアボージンメタルフレーム遮光めがね BL-1 - トーアボージン

スプリング丁番の弾力性により快適にお使いいただけるメタルフレームめがねです

適合規格JIS紫外線カット長さ(mm)161幅(mm)147高さ(mm)51パッドノーズパッド:◯内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
遮光度
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79693330BL-1 TBP1.21.2618-9505
5,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
79693339BL-1 TBP1.7#1.7618-9512
5,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
79693348BL-1 TBP2#2618-9501
5,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
79693357BL-1 TBP3#3618-9530
5,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
79693366BL-1 TBP4#4618-9543
5,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする