曜日別特売

マジカルセーフティー#650

マジカルセーフティー#650 - 丸五マジカルセーフティー#650 - 丸五

肉厚のEVAミッドソールが優れたクッション性を発揮し、かかとや膝への負担を軽減します。
油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用しました。
脱ぎ履きのしやすいマジックタイプです。

用途普通作業。トラスコ品番785-7586材質鋼先芯、アッパー材:合皮+メッシュ、底材:EVA+ゴムネイビーサイズ(cm)28規格JSAA 認定合格品(A種)足幅EEE内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79701994MGCL650-N-280
12,000
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする