曜日別特売

スタンダードソケット

スタンダードソケット - S.E.K.(スエカゲツール)

スタンダードタイプのソケット12角形状です。

用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業。トラスコ品番774-7322材質クロームバナジューム鋼全長(mm)44差込角(mm)12.7対辺寸法(mm)32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79692937OS4320
1,380
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする