tanQest
交換式スライド式ブラシ 取付ブラシ
着脱式でブラシ交換が簡単です。
異なる番手のブラシを組み合わせることができます。
熱融着でブラシを束ねています。
軽量で抜けにくい設計です。
材質
砥粒入りナイロン
全長(mm)
20
高さ(mm)
45
毛丈(mm)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(4個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
毛材
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79702624
21354
255-7635
320(#)
砥粒入りナイロン#320
0.6
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79702640
21355
255-7633
240(#)
砥粒入りナイロン#240
0.9
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79702649
21356
255-7636
180(#)
砥粒入りナイロン#180
1
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79702658
21357
255-7634
80(#)
砥粒入りナイロン#80
1.2
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください