曜日別特売

ステンレス スナップフックシャックル

ステンレス スナップフックシャックル - 水本機械製作所ステンレス スナップフックシャックル - 水本機械製作所

スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡みません。

用途
チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
チェーンなどのよりとりに。
材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじ径
寸法L1(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79693795BB-6113-3028M-68496
2,440
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
79693804BB-8111-2380M-8108118
4,010
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79693804BB-816396196B-2442BB-8 スナップフックシャックル(ステンレス製) 水本機械製作所 16396196スナップフックシャックル(ステンレス製)水本機械製作所1袋
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする