水本機械製作所
ステンレス ロングSBMシャックル
SBMシャックルと比較して長さが2倍になっています
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。
特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
トラスコ品番
318-2310
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
128
ねじ径
M16
寸法d(mm)
32
寸法t(mm)
16
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
14.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79694014
SBML-16
¥
19,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください