水本機械製作所
ステンレス アイプレート
H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。
皿頭のねじをご使用下さい。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。
トラスコ品番
317-7602
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
48
寸法d(mm)
5.2
寸法D(mm)
6
寸法T(mm)
2.5
寸法W(mm)
19
寸法B2(mm)
25
寸法A1(mm)
34
寸法B1(mm)
40
寸法h(mm)
39.5
寸法A2(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79693969
IP-6H
¥
1,280
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください