水本機械製作所
ステンレス SカンSAH
用途
工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
トラスコ品番
113-6155
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L1(mm)
60
寸法D(mm)
2
寸法L2(mm)
56
寸法H1(mm)
22
寸法H2(mm)
30
寸法S1(mm)
3.5
寸法S2(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.005
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79693838
SAH-2
¥
100
¥
72
¥
79
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください