水本機械製作所
ステンレス シートフックE型
用途
物掛けとして。
材質
ステンレス(SUS304)
使用荷重(kN)
0.03
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79693874
YFE-100
113-3049
100
90
3
15
¥
1,470
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79693890
YFE-40
113-4617
40
52
2.5
12
¥
690
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79693899
YFE-60
113-6150
60
62
2.5
12
¥
870
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください